曜日別特売
MPV01WBL28.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566021

MPV01WBL28.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566021
MPV01WBL28.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566021
MPV01WBL28.0 ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全 39566021

ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39566021品番MPV01WBL28.0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。
衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。

サイズ(cm)28足幅3Eホワイト/ブルートラスコ品番388-7421形状ローカット質量(g)890種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)405(26.0cm)機能通気性、衝撃吸収性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39565994
2020-07-07
用途: 作業用の靴として
運輸・通信業

思った以上に軽くて、曲げにも違和感無くで良い。
流石ミドリ安全!

対象商品 : 39565994
2019-06-11
用途: コインパーキング機器類のメンテナンス時等
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

思ったより軽く とても履き心地が良く、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする