曜日別特売
SL601CAP 超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全 39567044

SL601CAP 超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全 39567044
SL601CAP 超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全 39567044
SL601CAP 超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全 39567044

超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39567044品番SL601CAP
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
超軽量タイプです。

ブラックサイズ(cm)25足幅3E標準質量(g/片足)310(26.0cm)トラスコ品番388-8215形状ローカット質量(g)590種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能超軽量材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする