AS28 安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28 シモン 39567902

AS28 安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28 シモン 39567902
AS28 安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28 シモン 39567902

安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39567902品番AS28
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。ブラックサイズ(cm)28足幅3E長さ(cm)約23.3(26cm)トラスコ品番368-1998形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層標準質量(g/片足)約520機能耐油性、耐摩耗性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2185340甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39567832
2017-07-23
用途: チョンソー作業
NPO法人 九州・自然エネルギー推進ネットワークその他業種

先端の皮をもう少丈夫にしてほしい。そのほかは申し分ない

1が参考にしています
対象商品 : 39567884
2016-10-20
用途: 鉄塔のメンテナンス
黄田電機

靴の選択を間違いました。
鉄塔の点検に使用したかったのですが・・・
現物はゴム底で・・底が柔らかく、工事現場のような
所の使用には適さないと思いました。
質感は良いです。

5が参考にしています
2015-07-05
用途: 鍛冶溶接工

三ヶ月くらいしかたってないがテープの縫い目とかかとの所がほつれてきた。
縫い目事態が多分弱い

3が参考にしています
対象商品 : 39567857
2015-06-25
用途: 鉄工所安全のため
ナンバ有限会社

皮がなじんで半年ほど使用できます。安い安全靴も買いますが、又忘れられずに戻ってきます。いいものは長持ちです

対象商品 : 39567875
2015-03-19
用途: 溶接、鉄工
製造業

箱にも商品にもどこにも、「シモン」の名が入っていないので、ちょっと信用していないが、とりあえず使ってみようと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39567857
2015-05-11
用途: 工場内作業

かかとの部分が3か月ほどでほつれ裂けてしまった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする