7538黒 安全長編上靴 (マジック式)7538黒 シモン 39568182

安全長編上靴 (マジック式)7538黒

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード39568182品番7538黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400

耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。
足当たりを軽減したワイドACM樹脂先芯を使用しています。

用途建設、運輸他一般製造業。サイズ(cm)27足幅3Eブラック機能耐滑性トラスコ品番368-1084形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)約23.7(28cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)527.5(28.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1123220甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
395681827538黒473115857538黒7538黒 安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒 シモン 47311585安全靴 長編上靴(マジック式) 7538黒シモン1足
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39568173
2022-07-22
用途: 石彫作業用
教育・研究機関

リピーターです
足の保護のため毎日使うので無いと困る

対象商品 : 39568155
2020-06-08
用途: 電気通信工事現場作業全般
建設業・工事業

マジック式で脱ぎ履きがしやすく
軽さもいい!
中敷きを敷いたら足裏の疲労軽減も優れてきます!

対象商品 : 39568121
2020-01-28
用途: 保温工事
株式会社舛田工業建設業・工事業

底が柔らかいので履きやすい。マジックテープがすぐはけていいです。

対象商品 : 39568207
2019-12-17
用途: 現場作業時
建設業・工事業

丈夫で動きやすい。本革なので少し重たい感じはするが、守られている感じで良い

対象商品 : 76087977
2018-10-03
用途: 機械設備
建設業・工事業

中々、大きなサイズがなかったので良かったです。ぴったりでマジックテープもスムーズでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする