曜日別特売
AS24 安全靴 半長靴 AS24 シモン 39568453

安全靴 半長靴 AS24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード39568453品番AS24
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。サイズ(cm)25.5足幅3Eブラック機能耐油性、耐摩耗性トラスコ品番452-0637形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184240靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする