AS22 安全靴 編上靴 AS22 シモン 39568654

安全靴 編上靴 AS22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード39568654品番AS22
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
横滑り防止意匠を施した靴底により、耐滑性に優れています。

用途
一般作業、熱現場など。
ブラックサイズ(cm)25.5足幅3Eトラスコ品番368-1645形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層底機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード2184220甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする