曜日別特売
CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162

CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162
CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162
CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162
CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162
CF110-28.0 軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全 39569162

軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39569162品番CF110-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)28ブラック足幅3Eトラスコ品番388-4295形状ローカット質量(g)860種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 野外の工場敷地内での作業に使用しています。
株式会社日の出スーン運輸・通信業

耐水性もあり、足の形状にもフィットしました。数ヶ月使用していますが、汚れても水洗いで十分汚れが落ちます。満足しています。

対象商品 : 39569101
2022-10-01
用途: 自動車整備に

履き心地も柔らかくクッションの吸収もイイ。シモンは硬く小指痛いし、ヒザは元々悪くなかったが痛くなった。やっぱミドリ安全はイイ。

1が参考にしています
2022-06-21
用途: スーツと作業着時に使用
その他業種

スーツと作業着両方に違和感なく対応できるのがいいです
普段スーツで事務仕事して現場を視察するときに履き替える必要がないのが楽
また家でつなぎ来てDIYなんかするときも履いてます
不満点はタン?が裏返りやすくて煩わしいくらいです

1が参考にしています
対象商品 : 39569101
2021-01-25
用途: 作業・移動に
建設業・工事業

定期的に購入しています。いつも磨いていれば通勤や移動にも使え、スーツでも大丈夫です。

対象商品 : 39569117
2019-05-27
用途: 毎日の仕事用
サービス業

前回も、安心して使用出来たので、再購入させて貰いました。

対象商品 : 39569153
2018-11-12
用途: 自動車整備

すぐに足になじむので毎回同じ商品を選択しています。あまり安いものは良くないことが多いのでこのあたりの商品が丁度良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 39569126
2018-06-16
用途: 切削加工時
有限会社トミテック

非常に軽量にて疲れにくい又ソールのグリップも良い。

対象商品 : 39569144
2018-02-08
用途: 工場作業
中村商事株式会社

足の甲の高さが少し低かったので、足入れがきつかった。もう少し高い方がよいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする