曜日別特売
CXSM32-40-Z80L CXSM Series(CXSM32) SMC 39569985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類Z80注文コード39569985品番CXSM32-40-Z80L
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Z80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする