曜日別特売
CXSM32-40A-Z73L CXSM Series(CXSM32) SMC 39570168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類Z73注文コード39570168品番CXSM32-40A-Z73L
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする