曜日別特売
WK300L26.5 安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L ミドリ安全 39570246

WK300L26.5 安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L ミドリ安全 39570246
WK300L26.5 安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L ミドリ安全 39570246

安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード39570246品番WK300L26.5
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。

ブラックサイズ(cm)26.5足幅3Eトラスコ品番388-9751形状ローカット質量(g)760種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)機能クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39570212
2020-10-20
用途: 登下校時に於ける子どもの見守り活動
農・林・水産業

履きごこちのフイット感は大変良いです。
子どもの動きに対して走ったり、急な動きにも
脱げたり滑りもなく、安心して見守りができます。

対象商品 : 39570221
2020-10-25
用途: 積込
丸山物流株式会社運輸・通信業

軽くて疲れにくい設計で満足しています。
デザインも良くお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする