WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377

 

WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377
WK310L28.0 安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L ミドリ安全 39570377

安全靴 (紳士靴タイプ) WK310L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード39570377品番WK310L28.0
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。

サイズ(cm)28足幅3Eブラック機能クッション性、軽量トラスコ品番388-9882形状ローカット質量(g)860種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする