CXSM32TN-40-Y7BWL CXSM Series(CXSM32TN) SMC 39571437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSM Series(CXSM32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類Y7BW注文コード39571437品番CXSM32TN-40-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類Y7BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする