W1000-27.0BK 安全長靴 ワークエース ミドリ安全 39572014

W1000-27.0BK 安全長靴 ワークエース ミドリ安全 39572014
W1000-27.0BK 安全長靴 ワークエース ミドリ安全 39572014

安全長靴 ワークエース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード39572014品番W1000-27.0BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン、軽油などに対しての耐油性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守る鋼製先芯使用です。
筒の長さを3段階にカットして調節ができます。

サイズ(cm)27ブラック足幅3Eトラスコ品番388-9653材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)形状ハイカット質量(kg)1.93種類安全長靴長さ(cm)34.5機能耐薬品性、耐油性材質(先芯)動摩擦係数0.20以上TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1306-0408靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39572014W1000-27.0BK25596428NW1000SP-BK-27.0W1000-27.0BK 耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー ミドリ安全 25596428耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパーミドリ安全1足
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする