227850 めぐりズム蒸気でホットアイマスク 花王 39572251

227850 めぐりズム蒸気でホットアイマスク 花王 39572251
227850 めぐりズム蒸気でホットアイマスク 花王 39572251

めぐりズム蒸気でホットアイマスク

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5枚)注文コード39572251品番227850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。
一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。
伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)139×125×37質量(1箱あたり)(g)68トラスコ品番385-5635材質不織布質量(g)68医療・介護用品セレクション32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572251
2023-07-24
用途: コリの改善と血行の回復
医療・福祉・介護関連業

目の奥の眼精疲労による痛みに利用していますが首コリの回復にも首に巻いて血行回復に利用しています

対象商品 : 39572251
2023-05-08
用途: おめめのメンテナンス

お目目が疲れてかすんでたので使ってみました。すごく気持ちよかったです

対象商品 : 39572251
2021-01-19
用途: 目の疲れ
製造業

目を使う仕事を長時間するので、リフレッシュに気持ち良いです

対象商品 : 39572251
2020-02-21
用途: 休息時
株式会社イー・オー・シー製造業

やはり疲れた目にはこれですね。安らぎます。いっぱい使いたいので、もう少しお値段の方、よろしくお願い申し上げます。

1が参考にしています
対象商品 : 39572242
2019-06-07
用途: 一日の目の疲れの解消
医療・福祉・介護関連業

寝る前にほぼ毎日使っているのですが費用がかかりすぎるのが
困ります、手軽でとてもいいです

対象商品 : 39572242
2018-02-02
用途: パソコン入力作業の合間に
製造業

発熱時間約10分ですが温感としては15分ぐらいはある印象です。
装着感は、顔の上に乗っているだけの印象なので、その上から
ハンカチか何を置いたほうがより効果的かもしれません。

対象商品 : 39572251
2018-01-28
用途: 使用
伊藤商会

商品には関係ありませんが、配達業務が、まったくだめ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39572251
2018-01-28
用途: 使用

商品には関係ありませんが、配達業務が、まったくだめ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする