曜日別特売
TYN1TM 一眼型セーフティグラス TRUSCO 39572592

TYN1TM 一眼型セーフティグラス TRUSCO 39572592
TYN1TM 一眼型セーフティグラス TRUSCO 39572592
TYN1TM 一眼型セーフティグラス TRUSCO 39572592
TYN1TM 一眼型セーフティグラス TRUSCO 39572592

一眼型セーフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
トラスコ品番363-9304
内容量1個注文コード39572592品番TYN1TM
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)

用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作研磨作業
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートJIS規格JIS T 8147規格品(GYはJIS外)仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパットトラスコ品番363-9304長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)41質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする