TRUSCO
一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
レンズ色
クリア
グレー
クリア
トラスコ品番
363-9321
363-9312
363-9339
363-9304
363-9321
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39572601
品番
TYN2TM
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作研磨作業
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
JIS規格
JIS T 8147規格品(GYはJIS外)
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番
363-9321
形状
一眼型
質量(g)
23
機能
ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2