曜日別特売
NO.331 NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 39573091

 

NO.331 NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 39573091
NO.331 NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 39573091
NO.331 NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 39573091

NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
機能メガネ併用可能、UVカット
メガネ併用可能、UVカット
メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
内容量1個注文コード39573091品番NO.331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。
度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。

用途
切削、刈払いなどの作業。
木工、製材などの作業。
機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付きトラスコ品番308-5597形状一眼型質量(g)49加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットJIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39573091
2024-01-26
用途: 白内障の予防
スタジオワイスその他業種

良い所は見えやすさは抜群です。
ヒモをぶら下げる両側の穴は適切です。
改善点は
両サイドの黒色の材質を変更すれば重さが軽くなるかも・・・
鼻あてのゴムが肌にくっつく。

対象商品 : 39573116
2023-04-19
用途: 塗装など
サービス業

樹脂製のメガネレンズは溶剤のしずくがかかると溶けて傷む。
メガネの上から掛けることが出来てメガネレンズも守ることが出来て便利。

対象商品 : 39573116
2020-05-13
用途: 医療用として
医療法人社団三ツ山病院医療・福祉・介護関連業

価格の割には曇り止め効果が抜群でマスクをしていてもありがちな曇りを感じません、良いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 39573091
2020-03-08
用途: 伐倒の片付け
金融・保険業

シールドがとてもクリア。息で曇り難く、作業にストレスが少なかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39573091
2020-04-26
用途: 手術中のゴーグル
医療・福祉・介護関連業

マスクと同時に使用すると、曇ります。マスクのつけ方にコツが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 39573091
2020-06-13
用途: 歯科
医療・福祉・介護関連業

柄が深緑かと思って注文しましたが黒です。使用には関係ありませんが。。。

1が参考にしています
対象商品 : 39573091
2017-11-13
用途: 草刈時

メガネをしたまま、その上に掛けられるので安心して作業が出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 39573116
2017-05-20
用途: 某大手ゼネコンでは、現場内で常時保護メガネ着用が義務です。

今まで10数種類使ってきましたが、これはなかなか良いです。小顔にフィットします。レンズに傷が入り難い。曇らない。ほぼ一日中掛けていますが、耳が痛くならない。ただ、前の方のレビューの通り、メガネの上からだと当メガネが浮いてしまい、隙間が出来るのでよろしくない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする