ミドリ安全
PC製ヘルメット (透明バイザータイプ・スライダー面付 )
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39573861
品番
SC11PCLSRAKPWS
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。
面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
クリアバイザーで上方視界を確保します。
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
種類
アメリカン
色(帽体)
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
(帽体・スライダー面)ポリカーボネート樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
388-7901
質量(g)
520
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
222×282×162
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
バイザー色
スモーク