曜日別特売
CXTM32-125B-M9PZ CXT - プラットホームシリンダ(CXTM32) SMC 39574718

※2-2-M11-4-CXT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTM32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9P注文コード39574718品番CXTM32-125B-M9PZ
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする