曜日別特売
CXTM32TN-300B CXT - プラットホームシリンダ(CXTM32TN) SMC 39574973

※2-2-M11-4-CXT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTM32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39574973品番CXTM32TN-300B
参考基準価格(税別)¥66,610販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする