TUFG-RM 組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 39576117

※着用例

組立検査用ウレタン手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード39576117品番TUFG-RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥218

手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。
柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。
スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。

用途
精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。
材質
手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
サイズMホワイト全長(cm)21.5手のひらまわり(cm)17.7中指長(cm)7.2質量(g)16仕様ISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当トラスコ品番389-9870厚さ(mm)約0.7入数(双)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39576117TUFG-RM39576013TUFGRM10PTUFG-RM 簡易包装組立検査用ウレタン手袋 TRUSCO 39576013簡易包装組立検査用ウレタン手袋TRUSCO1袋(10双)
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39576101
2014-03-21
用途: ハンダ付け

基板に指紋がつかないようにハンダ付けの際は手袋をしますが、この手袋は背の面がウレタンがなくとても通気性が良いので助かります。ウレタンコーティングもそれほど厚くないのでまあまあ柔軟だと思います。ウレタン部分同士がねちゃつくこともありません。それでも細かい作業になると少し気になりますので、もっと薄いのがあれば試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする