曜日別特売
VERTE575L ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全 39577063

VERTE575L ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全 39577063
VERTE575L ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全 39577063

ポリエチレン手袋 (外エンボス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200枚)注文コード39577063品番VERTE575L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥966

伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
サイズLトラスコ品番388-8975材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026クリア質量(g)400入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)28中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)33粉有無粉無エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする