ミドリ安全
ポリエチレン手袋 (外エンボス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200枚)
注文コード
39577097
品番
VERTE575SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥966
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
サイズ
SS
トラスコ品番
388-9009
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.026
色
クリア
質量(g)
350
入数(枚)
200
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
28
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス