アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
段数
1段
1段
2段
3段
4段
5段
色
赤
赤
黄
赤緑
赤黄
赤黄緑
赤黄緑青
赤黄緑青白
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39577178
品番
LEUGB-24-1R
参考基準価格(税別)
¥12,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
赤
段数
1段
寸法(外径×高さ)(mm)
60×120.8
消費電力(W)
1.6
質量(kg)
0.2
取付方式
直付け
ブザー音
連続音・断続音切替
定格電圧(V)
DC24V
保護等級
IP65
材質
上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
もっと見る