LOUG-24W-2RY 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39579759

積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台赤黄注文コード39579759品番LOUG-24W-2RY
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。

材質
上部カバー・ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
全長(mm)124質量(kg)0.1赤黄取付直付けタイプタイプクリアグローブタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)段数2段消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)1400引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75873506
2018-11-05
用途: 機械の状態表示
多田プラスチック工業株式会社

タイトルにはブザー付となっているが、仕様ではブザーなしになっていた。こちらはブザーが付いていると思っていたので困っている。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする