曜日別特売
TUV4000SV5454 エコUVシート #4000 TRUSCO 39580292

エコUVシート #4000

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)5.29×5.31
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
内容量1枚注文コード39580292品番TUV4000SV5454
参考基準価格(税別)¥18,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。
降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。
日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。

用途
長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
シルバー呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4仕上り寸法(縦×横)(m)5.29×5.31ハトメ数24質量(kg)6.3トラスコ品番360-0378形状折りたたみタイプ厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦135、横140引張強度(N/50mm)縦931、横931シート厚さ(mm)0.36材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12特性耐UVハトメアルミハトメ
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580265
2024-06-26
用途: トラックシートとして使用
卸売・小売業

しっかりとしたシートをするまでもないが荷物にシートを被せて走行したい時や、メインのシートの長さが足りない場合の追加シートとして使用しています。
ごつ過ぎず薄過ぎず、今のところ水も滲み込んでいないので全台に常備しています。

対象商品 : 39580265
2020-02-12
用途: 屋上防水
卸売・小売業

屋上防水工事の為、使用しているがどの程度耐えられるか心配。生地は見た目よりしっかりしている。

対象商品 : 39580265
2019-08-28
用途: 格納庫の壁や入口に吊りおろして外壁や扉の代わりに使用しています。

ホームセンターで売っている物より、品質が良く・強度もあり長く使えます。

対象商品 : 39580265
2018-10-09
用途: 物置の目隠し
美州興産株式会社

ホームセンターて゜売っている物より、縫製もちやんとしていて、厚手で強そうです!?

1が参考にしています
対象商品 : 39580265
2016-12-15
用途: 暴風対策(囲い)

厚手で丈夫で、破損し難いため重宝に利用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする