曜日別特売
SL-3012 UVシルバーシート #3000 ユタカメイク 39580703

SL-3012 UVシルバーシート #3000 ユタカメイク 39580703
SL-3012 UVシルバーシート #3000 ユタカメイク 39580703

UVシルバーシート #3000

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)4.34×5.24
呼び寸法(縦×横)(m)4.5×5.4
内容量1枚注文コード39580703品番SL-3012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。

用途機械カバー、養生用シートなど。呼び寸法(縦×横)(m)4.5×5.4仕上り寸法(縦×横)(m)4.34×5.24ハトメ数22ハトメピッチ(cm)90質量(kg)3.8トラスコ品番367-7206種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引裂強度(N)縦150、横104引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 解体撤去予定の住宅屋根養生
建設業・工事業

資材の選別で高強度、#3000、紫外線耐候材配合と書かれていたので
選択しましたが、1年持たず半年で所要出来なくなりました。
次回選ぶことはありません。

対象商品 : 39580633
2024-03-27
用途: 雨天の囲い
自動車・二輪車・自転車関連業

展示用タイヤラックにいきなりの雨に商品を覆うのに購入しました。
耐久性は分かりませんが価格も大変お安く助かってます。
薄すぎず、畳みやすいし、ハトメ加工もしっかりしていて
イイ買い物しました。

対象商品 : 39580624
2022-08-11
用途: ハイエースの荷室の養生として使用

バイクを車に乗せる際に床板が汚れないように敷いてます。
強度があるし水分も通しにくいので助かります。

対象商品 : 39580712
2022-10-17
用途: 屋外に保管する製品の遮光に利用した
建設業・工事業

他の遮光シートは価格も高く購入を躊躇していたが、この製品は価格も安く軽くて使い易かった。ハトメが一体型でアルミのハトメより長持ちしそう。

対象商品 : 39580633
2022-01-08
用途: サイクルハウス内の床シート

サイクルハウス設置後ハウス内の湿度問題がたまにネットに上がっていたので未然に防ぐためシートを敷くことにしました。
ちょうど良いサイズが無かったのですがこの商品(サイズ)を見つけて購入。
バッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 39580633
2021-10-24
用途: 保護

このサイズがなかなか無くてリピート購入。耐久性がもう少しあれば良いのだが、価格からすると仕方ないかも。

対象商品 : 39580737
2021-08-13
用途: 庭の遮光用天井に使用
農・林・水産業

鉄パイプをアングル状に設置し、その上にシルバーシートをかぶせ遮光を行った。シートを張った真下は、炎天下でも涼しさを確保することができ、昼間のバーベキューを快適に実施できた。シートには引っ張り紐を3ヶ所に取り付け、強風や大雨時には即座に収納ができるように工夫したことで、使い勝手が良いシートテントが設営できた。

対象商品 : 39580615
2020-01-29
用途: 自転車カバー
その他業種

使い勝手の良いカバーになりました。目に優しいので良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする