曜日別特売
B401 白防炎シートコンパクト ユタカメイク 39580947

B401 白防炎シートコンパクト ユタカメイク 39580947
B401 白防炎シートコンパクト ユタカメイク 39580947

白防炎シートコンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ハトメ数24
仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1枚注文コード39580947品番B401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐久性、安全性、機能性に優れています。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。

用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ特性防炎仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×3.6トラスコ品番367-5114質量(kg)2ハトメ数24材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/748/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする