ユタカメイク
白防炎シートコンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ハトメ数
32
24
32
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
1.8×3.6
1.8×5.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39580956
品番
B403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐久性、安全性、機能性に優れています。
消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途
建築現場、目隠しシートなど。
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
トラスコ品番
367-5122
質量(kg)
2.97
色
白
ハトメ数
32
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)
縦21、横19.2
引裂強度(N)
縦168、横247
引張強度(N/50mm)
縦437、横359
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
45
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応