曜日別特売
AMS3338 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586757

代表画像

AMS3338 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586757
AMS3338 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586757

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)3~38
内容量1台注文コード39586757品番AMS3338
参考基準価格(税別)¥130,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。

用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)3~38仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番394-0497質量(kg)10.5寸法L(mm)165寸法H(mm)315寸法D(mm)56寸法H2(mm)80
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする