曜日別特売
AMS34070 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS34070 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586766
AMS34070 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 39586766

横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)40~70
内容量1台注文コード39586766品番AMS34070
参考基準価格(税別)¥176,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
スプリング式締め付け機構です。

用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)40~70仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用トラスコ品番394-0501質量(kg)14.7寸法L(mm)215寸法H(mm)379寸法D(mm)56寸法H2(mm)105
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする