曜日別特売
HLC2U 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール 39587125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC2U 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール 39587125
HLC2U 横吊りクランプロックハンドル式先割型 スーパーツール 39587125

横吊りクランプロックハンドル式先割型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)3~35
内容量1台注文コード39587125品番HLC2U
参考基準価格(税別)¥81,770販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼など)や平鋼板の横(水平)吊りクランプ(形鋼の長手方向2点吊り)に最適タイプです。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップします。

用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~35仕様下あご先割れ(2分割)タイプ、ワークの取り外しが容易な取手付トラスコ品番368-3753質量(kg)8.7寸法L(mm)241寸法H(mm)MAX.292寸法D(mm)60寸法H2(mm)74
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする