HPC2N 水平横吊りクランプ スーパーツール 39587152

HPC2N 水平横吊りクランプ スーパーツール 39587152
HPC2N 水平横吊りクランプ スーパーツール 39587152

水平横吊りクランプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)3~50
内容量1台注文コード39587152品番HPC2N
参考基準価格(税別)¥36,120販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。

用途
鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。
使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~50仕様下あご先割れ(2分割)タイプトラスコ品番368-3788質量(kg)4.5寸法L(mm)125寸法H(mm)MAX.268寸法D(mm)30寸法H2(mm)73
注意
※指定容量以上では使用しないでください。
※必ず2台以上にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587134
2017-03-22
用途: 配管積み込み作業
株式会社 丸進

配管の積み込み作業に使用しました。本来の使い方ではないのかもしれませんが安全に使えました。特に挟んだ後にもテンションがかかっているところが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする