曜日別特売
SHE06 フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック 39587773

SHE06 フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック 39587773
SHE06 フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロック 39587773

フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード39587773品番SHE06
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途
ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
適合チェーン線径(Φmm)6.3使用荷重(t)1破断荷重(kN)50トラスコ品番377-0851材質スチール質量(kg)0.5寸法a(mm)25寸法t(mm)14寸法b(mm)10寸法s(mm)19.5寸法m(mm)29.5寸法n(mm)35寸法p(mm)113寸法m'(mm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587782
2017-05-14
用途: ベルトスリングに取り付けて資材の楊重作業
ウォルテック工芸舎建設業・工事業

1.6t用ですが使い勝手が良い。軽量でロック動作が確実で安心して使用できます。

対象商品 : 39587791
2017-01-10
用途: 高枝おろし
剣龍園

前回購入し、かれこれ4個目です。高いところの太い枝は危険を伴いますので一度フックにに受けてから下におろします。下に障害物があってもフックをコントロールして安全な所におろすことが出来、助かっています。

対象商品 : 39587773
2017-04-05
用途: 外壁改修工事現場の荷揚げ作業に使用

元請けからの要望で製品を使用し、安全な作業ができました。

対象商品 : 39587791
2016-08-11
用途: 土木作業 下水工事
sekiguchi建設業・工事業

フックの開きが大きいので引っ掛けるのにとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする