シライ
マルチスリング HE 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト幅(mm)
37
37
40
46
52
全長(m)
2
1
1.5
2
3
最大使用荷重(t)
0.5
0.5
1.0
1.6
2.0
使用荷重(t)
0.5(最大)
0.5(最大)
1(最大)
1.6(最大)
2(最大)
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588245
品番
HEW005X2.0
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
37
トラスコ品番
360-8522
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
(表面布)灰
種別
両端アイ形
規格
JIS B 8818 3等級
等級
JIS B 8811規格品
使用荷重(t)
0.5(最大)
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.5
ベルト厚(mm)
7
アイの長さ(mm)
150
接合部の幅(mm)
30