曜日別特売
HEW020X3.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588324

マルチスリング HE 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベルト幅(mm)52
全長(m)3
最大使用荷重(t)2.0
使用荷重(t)2(最大)
内容量1本注文コード39588324品番HEW020X3.0
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

全長(m)3ベルト幅(mm)52トラスコ品番360-8603材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)緑種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS B 8811規格品使用荷重(t)2(最大)アイ部幅(mm)43最大使用荷重(t)2.0ベルト厚(mm)15アイの長さ(mm)300接合部の幅(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする