曜日別特売
HNW020X2.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 39588437

マルチスリング HN エンドレス形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大使用荷重(t)2.0
全長(m)2
ベルト幅(mm)40
内容量1本注文コード39588437品番HNW020X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

全長(m)2ベルト幅(mm)40種別エンドレス形トラスコ品番361-1221(表面布)緑最大使用荷重(t)2.0材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形使用荷重(t)2.0(最大)ベルト厚(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする