曜日別特売
BMTHN1.6X0.5W 補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ シライ 39588561

補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
パット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)165×2
適合(スリング)1.6t
内容量1本注文コード39588561品番BMTHN1.6X0.5W
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途角当て、緩衝材など。全長(m)0.5種別エンドレス形仕様接合テープタイプ適合(スリング)1.6tトラスコ品番361-7998材質ナイロンパット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)165×2
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする