曜日別特売
XVMG2RAGSB 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39588588

積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)6
内容量1台注文コード39588588品番XVMG2RAGSB
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能)
AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42(正方向取付け時)です。

赤・黄・緑段数3段質量(kg)0.443高さ(mm)257取付方式L金具付ポール消費電力(W)6外径(Φmm)47ブザー音なしケーブル長(mm)300取付径(Φmm)45定格制御電源電圧(V)AC120
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする