SMT-BE100X0.5-S 補強筒 (ベルトスリング用) シライ 39588631

 

SMT-BE100X0.5-S 補強筒 (ベルトスリング用) シライ 39588631
SMT-BE100X0.5-S 補強筒 (ベルトスリング用) シライ 39588631

補強筒 (ベルトスリング用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)100
パット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)235×4
内容量1本注文コード39588631品番SMT-BE100X0.5-S
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途角当て、緩衝材など適合ベルト幅(mm)100全長(m)0.5パット寸法(mm)(有効展開幅×厚み)235×4質量(g)480仕様接合テープタイプトラスコ品番361-8021材質ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39588717
2019-06-28
用途: 鋼帯の運搬用スリングの補強

鋼帯輸送用のスリングに使用しているが、柔軟性もそこそこで、しっかりしている。使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする