シライ
補強筒 (ベルトスリング用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
50
25
35
50
75
100
150
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)150×4
(有効展開幅×厚み)75×2
(有効展開幅×厚み)105×2
(有効展開幅×厚み)125×2
(有効展開幅×厚み)165×2
(有効展開幅×厚み)235×2
(有効展開幅×厚み)330×2
(有効展開幅×厚み)125×4
(有効展開幅×厚み)150×4
(有効展開幅×厚み)185×4
(有効展開幅×厚み)235×4
(有効展開幅×厚み)340×4
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588717
品番
SMT-BE50X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
角当て、緩衝材など
適合ベルト幅(mm)
50
全長(m)
0.5
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)150×4
質量(g)
330
仕様
接合テープタイプ
トラスコ品番
361-8064
材質
ナイロン