シライ
補強筒 両端アイ形/マルチスリング用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
361-7904
361-7904
361-8081
361-7912
361-8099
361-7921
361-8102
361-7939
361-8111
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39588744
品番
BMTHE0.5X0.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
用途
角当て、緩衝材など。
全長(m)
0.5
種別
両端アイ形
仕様
接合テープタイプ
適合
(スリング)0.5t
トラスコ品番
361-7904
材質
ナイロン
パット寸法(mm)
(有効展開幅×厚み)75×2
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。