田村総業
当てもの マジック製タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)
25
100
150
200
25
250
300
35
50
75
スリング幅(mm)
25
100
150
200
25
250
300
35
50
75
全長(mm)
300
400
300
500
長さ(m)
0.3
0.4
0.3
0.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589383
品番
PXL0250300
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
全長(mm)
300
トラスコ品番
390-3711
長さ(m)
0.3
適合ベルト幅(mm)
25
パット寸法(mm)
(幅×厚み)108×3
仕様
マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
3
タイプ
マジック製
スリング幅(mm)
25