※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
1.6
0.5
1.0
1.6
2.0
全長(m)
1.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
ベルト幅(mm)
50
41
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589645
品番
HNW0160175
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。
ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途
一般屋内外での吊り荷作業に。
全長(m)
1.75
ベルト幅(mm)
50
種別
エンドレス形
トラスコ品番
390-3036
質量(kg)
0.91
色
(表面布)青
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
7