XVUC020 積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 39589769

積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC/DC24、AC100240注文コード39589769品番XVUC020
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。
オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。
既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。
各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。
本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。
ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。
音声ユニットは最大音量 86dBです。
(音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能)
音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
(AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応)
保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。
詳細は 仕様表でご確認ください。
パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。

質量(kg)0.093品名延長ボディ定格電圧(V)AC/DC24、AC100240
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする