曜日別特売
MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837
MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837
MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837
MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837
MPWN2000200 耐酸水切りスリング エンドレス形 田村総業 39589837

耐酸水切りスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(m)2.0
最大使用荷重(t)2.0
ベルト幅(mm)50
内容量1本注文コード39589837品番MPWN2000200
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。
酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。
酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。

用途
酸洗い作業に。
全長(m)2.0ベルト幅(mm)50種別エンドレス形トラスコ品番390-3222質量(kg)1.77最大使用荷重(t)2.0材質ポリプロピレンベルト厚(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする