曜日別特売
CP-1-C35 ベルトスリング ロックスリング用 コーナーパッド (1本通し) Cタイプ 明大 39590047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリング ロックスリング用 コーナーパッド (1本通し) Cタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合ベルト幅(mm)35
内容量1本注文コード39590047品番CP-1-C35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。

用途角張ったものなどを吊る時に。適合ベルト幅(mm)35全長(mm)500パット寸法(mm)(幅×厚み)130×3.2タイプマジック製質量(g)220トラスコ品番390-4822材質ポリエステル100%
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません。
※角張ったもの等には必ずご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする