ZBRT2 ワイヤレススイッチ 送信機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 39590304

ワイヤレススイッチ 送信機

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39590304品番ZBRT2
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
ワイヤレス・バッテリーレス押しボタン用トランスミッター。 押しボタンを押すと1無線フレームを送信し、ボタンを離すと1無線フレームを送信します。 IEEE 802.15.4に基づき、Zigbee green powerプロトコル、2.4GHzで稼働します。 重量25g。 当トランスミッターは受信機ZBRRpのバージョン2.0以降のみ、リレーアンテナZBRA1バージョン2.0以降、アクセスポイントZBRRpバージョン1.2以降のみと互換性があります。

種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39590304
2023-08-31
用途: 運転用無線押し釦スイッチ
サン電機工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチを押すストロークによって接点が入る時と入らない時のばらつきがあります。

対象商品 : 39590304
2023-10-10
用途: 機械装置
サン電機工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

仕様通りの製品で試しに使用した感じは良好と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする