曜日別特売
TALC75GALG アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO 39591106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TALC75GALG アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO 39591106
TALC75GALG アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO 39591106

アルミカート エアーキャスター仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)660
内容量1台注文コード39591106品番TALC75GALG
参考基準価格(税別)¥17,430販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。

用途
クリーンルーム。
冷凍倉庫。
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)660トラスコ品番362-2274質量(kg)2.7仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする