THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591273
THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591273
THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591273
THB300E ハンドトラックボックス フタ付タイプ TRUSCO 39591273

ハンドトラックボックス フタ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番393-4748
内容量1個注文コード39591273品番THB300E
参考基準価格(税別)¥48,680販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。
コンパクト折りたたみができ手提げベルト付で持ち運びができます。
三ツ折りフタになっているので、荷物の出し入れが容易です。

用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×600×600トラスコ品番393-4748質量(kg)4.6適合サイズ(mm)(台車)L770×W600有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×760×590仕様取手付、三ツ折りフタグリーン芯材ポリプロピレン(PP)材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする